リアキャリア

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082264 品番210-2511
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

荷物積載時の安定を考え、大きく見直し。天板を支えるステーを設置することで強度アップ。
スチール製ブラック仕上げ

適合GSX-R125/S125 材質スチール ブラック 最大積載量(kg)5 寸法(縦×横)(mm)215×155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50082264
2024-01-21
用途:
トップ/サイドケースの取付ベースに
建設業・工事業

バイクの作りからして仕方ないのですが、大型でゴツくて見た目へのインパクトがスポーツバイクに似合わない気がします。値段も高いですね。しかし通勤通学などでの便利使いには必要なパーツです。機能的には充分です。取付もさほど苦労しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする