TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
TANAX(タナックス)[バイク用品]の シートバッグ
シェルシートバッグ2 SS(アレ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50082517
品番
HT2023V-MRK41
参考基準価格(税別)
¥14,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
阪神タイガース×TANAX
奇跡のコラボレーション!
セット内容
本体×1・レインカバー×1・Kシステムベルト×1・接続バックル×2・セフティベルト×1
材質
PC樹脂+1680Dポリエステル
寸法(mm)
173×216×278
色
ブラック(阪神カラー)
容量(L)
5
収納可能質量(kg)
3