曜日別特売
HVTR-BCTZ3 地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 50082910

HVTR-BCTZ3 地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 50082910
HVTR-BCTZ3 地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 50082910
HVTR-BCTZ3 地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 50082910
HVTR-BCTZ3 地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 50082910

地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード50082910品番HVTR-BCTZ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

地デジ/BS/CS放送に対応し、3チューナーを搭載した録画テレビチューナー。HDD(別売)をつなげればレコーダーに進化。最大8TBの容量に対応し、気になる番組を好きなだけ録画可能。ネットワークに接続すると専用視聴アプリREC-ON AppでスマホやPC等でテレビ番組を見られます。
チューナーを3つ搭載しているので、最大3番組を同時に録画できます。もちろん録画中に、録画番組を再生することもできます。USBハードディスク(別売)を接続すれば、ハードディスクレコーダーに進化!最大8TBの容量に対応しています。
番組表は分かりやすいGガイドを使用。録画予約した番組は「赤色」の背景になるので予約状況をひと目で確認できます。TVの大きさにあわせて見やすいように文字の大きさを変えることもできます。もちろん表示するチャンネル数や時間帯の幅をそれぞれ細かく設定することも可能。
REC-ONなら、リビング、寝室、書斎、子供部屋。お部屋の大きさやライフスタイルに合わせてテレビの視聴端末を選べます。

仕様
【ファームウェアアップデート】ネットワークアップデート、オンエアダウンロード、USBアップデート、【映像ビットレート】地デジ:17Mbps、BS・CSデジタル:24Mbps ~ 地デジ/BS・CSデジタル:0.9Mbps
【リモコン操作対応、テレビメーカー】ODATA/LG/三洋/JVC/シャープ/ソニー/東芝/パイオニア/パナソニック/日立/フナイ/DX/三菱/アイリスオーヤマ/TCL/ハイセンス(※本商品のリモコンでテレビ本体の「電源ON/OFF」、「入力切換」、「音量調整」操作が可能です。機種によっては動作しない場合があります。)
【最大録画タイトル数】5000タイトル、録画用ハードディスク・NAS:録画には別売りのUSB ハードディスクまたは、NAS(ネットワークハードディスク)が必要です。
対応OS
iOS 14.0~17.0、iPadOS 14.0~17.0、Android 5.0~14.0、Android TV OS 7.0~12.0、Fire OS 5~7、Chrome OS ※Windows 11 2022 Update(バージョン 22H2)、macOS 13~14
動作環境
【iOS】対応OSが動作するiOSデバイス
【Android】CPU Dual Core クロック 1.2GHz以上のAndroid OSを搭載したスマートフォン・タブレット
【Fire OS】CPU Dual Core クロック 1.2GHz以上のFire OSを搭載したタブレット※すべての機種で動作を保証するものではありません。※機種によっては視聴時の音量が小さくなります。
【Android TV OS】Android TV OS/Fire OSを搭載したテレビ、プロジェクター、ドングル端末※対応機器は「Android TV OS版REC-ON App対応機器一覧」にてご確認ください。※テレビの一部機種において、ネットワーク帯域のひっ迫や、同時動作によるスペック不足等により、通常のテレビ映像よりもなめらかに表示されないことがあります。「アプリの設定」メニューより、[ハードウェアデコードを使用しない] をONに変更して、再生をお試しください。
【Chromebook】※機種によっては正常に再生することができない場合があります。「アプリの設定」メニューより、[ハードウェアデコードを使用しない] をONに変更して、再生をお試しください。
【Windows 11 PC】Android(TM)用 Windows サブシステム機能が動作する環境(8GB以上の RAM。Windows 11(Sモード)を除く)
【Mac】Appleシリコンを搭載したMac。macOSにiOS版REC-ON Appをインストールして利用します。macOS側の状況により、予期せぬ変更が生じる可能性があります。
質量(g)約860(※本体のみ)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)規格電気用品安全法(本体)対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Chromebook)、iOS、Android、Fire OS搭載のスマホ、タブレット端末、Android TV OS端末、Fire OS搭載のドングル端末・TV端末、Google TV OS端末、Windows 11 PC、Appleシリコン搭載 Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×185×44(脚部含む/突起部含まず)消費電力(W)(50/60Hz)(Typ)約10記録方式映像:MPEG-2/MPEG-4 AVC、音声:MPEG-2 AA、機能CATVパススルー:○、字幕放送:○、EPG(電子番組表):○、データ放送:○、Hybridcast:ー、双方向サービス:○最大消費電力(W)約26保証期間1年保証接続端子アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル IF専用)、HDMI出力端子、USBポート(Aコネクター:USBハードディスク※録画用)、LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)録画時間1タイトル最大:15時間使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーション専用アプリ「REC-ON App」(無料)受信チャンネル(ch)VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63、トランスポンダ BS1~BS23、トランスポンダ ND2~ND24(12)待機電力(W)約9.1(瞬間起動時)(地デジアッテネーター:切、アンテナ出力設定:入)、約5.9(通常待機時)(地デジアッテネーター:切、アンテナ出力設定:入)、約0.05(省エネ待機時)(地デジアッテネーター:入、アンテナ出力設定:切)入出力端子アンテナ:75Ω Fタイプコネクター(入力×2/出力×2)チューナー数地上デジタル:3、BSデジタル:3、110度CSデジタル:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする