エスコ
5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50083242
品番
EA560PL-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1
エスコ品番
EA560PL-125
種類
電工ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし