Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
3Dメッシュクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50086437
品番
SM-8266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
縦横に伸び〜るストレッチキルトシートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。
用途
車のクッション
材質
PVC/PU混合/ポリエステル
色
ブラック
タイプ
ダブル
適合サイズ(cm)
43×100