Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
エナジーメッシュワイドクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50086586
品番
EM-2170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
快適性のメッシュとレーシーなカーボン調のコンビ仕様。ズレ防止ストッパー付。体圧分散。低反発ウレタン。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成皮革/PVC/低反発ウレタン/ウレタン/ポリエステル綿
色
レッド
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
48×48