Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
エブリデイクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50086629
品番
ER-1217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
消臭&快適。炭入りの低反発クッション。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタン/低反発ウレタン/竹単炭シート
色
ブラック/ブラック
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
44×44