Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ジェニュインレザークッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087225
品番
GL-9210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワンランク上の上質レザー。抗菌消臭仕様。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
再生皮革/ウレタン/ポリエステル
色
ブラック
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
45×47
注意
※リサイクルレザーとは、皮革製品を製造する際に生じる革の余りや破片、くずなどを集めて粉砕しもう一度再加工してシート状の再生レザーにするというリサイクル製品です。リサイクルレザーは本革の廃材なので本革製品と同じ質感を感じることができ、また環境に配慮した素材です。
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。