Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ハイメッシュ低反発ワイドクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087365
品番
HM-7825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
低反発ウレタンチップクッション。ワイドサイズ。通気性に優れたメッシュ素材。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタンチップ
色
ブラック
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
48×48