Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ポケットメッシュ低反発クッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087514
品番
PM-9049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納ポケット付き。ズレ防止ストッパー付。車内の汚れ防止やドレスUPに。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタン/低反発ウレタン
色
レッド
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
(クッション部)45×47、(ポケット部) 30×15