Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ポンデバウンドクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087645
品番
PW-8090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
竹炭を練りこんだ高反発ウレタンクッション。体圧分散で疲れにくい。抗菌+防臭+消臭。
用途
車のクッション
材質
高反発ウレタン(竹炭練りこみ)/ポリエステル
色
ブラック
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×40×3.5