Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
極プラスネッククッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087697
品番
KI-3315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
竹炭練りこみ低反発ウレタンでロングドライブのお供に最適です。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン(竹炭練りこみ)
色
ブラック
タイプ
ネッククッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×10×16