Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-40〜+125 注文コード50088143 品番83 186 001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は動作温度範囲など4種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類ボタン 操作力(N)2.5 機械的寿命2000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+125 IP等級IP67 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)6@250Vc リリース力(N)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする