CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
17.5
注文コード
50088299
品番
83106022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
最大電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19
幅(mm)
32
寸法(mm)
19×32×13.6
アクチュエータの種類
Plunger
最大電流(A)
17.5
設定方式
【極/投】単極双投
構成
NO/NC
材質(ハウジング)
Polyamide
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
250/AC
ターミナルタイプ
Quick Connect