CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュールスターターキット ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088527
品番
88974080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Millenium 3
電源電圧(V)
24ac
出力方式
リレー
出力点数
4
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
8
取付方式
DINレール
ディスプレイ
あり
ターミナルタイプ
ネジ
通信ポート
【番号】2
モジュール
ロジック制御モジュール
出力電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応