CROUZET
CROUZETの 電子部品(オンボード)
CROUZETの 能動部品
CROUZETの ディスクリート
Crouzet ロジックモジュールスターターキット ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088536
品番
88974082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Millenium 3
電源電圧(V)
24dc
出力方式
リレー
出力点数
8
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
12
取付方式
DINレール
ディスプレイ
あり
ターミナルタイプ
ネジ
モジュール
ロジック制御モジュール
出力電流(A)
8
プログラミング言語
ラダーロジック
RoHS指令(10物質対応)
対応