CROUZET
Crouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50088929
品番
88827125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付方式
DIN Rail
スイッチ
SPDT
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
24→240ac,24dc
タイマ機能
シングル
時間
0.1s→100h
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
ON Pulse Timer
ターミナルタイプ
Screw
時間増分
時間 , 分 , 秒