DELTRON
DELTRONの 電子部品(オンボード)
DELTRONの 機構部品(電子部品)
DELTRONの 基板用コネクタ
Deltron IECフィルタ オス PCBマウント Noneヒューズ 6A 250 V ac/dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50094617
品番
RIX0642H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
幅(mm)
50
高さ(mm)
25.2
取付方式
PCBマウント
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
Tab
定格電流(A)
6
深さ(mm)
41.5
ヒューズ
【数】None
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス