DELTRON
DELTRONの 電子部品(オンボード)
DELTRONの 機構部品(電子部品)
DELTRONの 基板用コネクタ
Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50094626
品番
RID1042H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅(mm)
24
高さ(mm)
50
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250 ac/dc
端子種別
Tab
定格電流(A)
10
深さ(mm)
51.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス