照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 埋込型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50099544 品番 704.032.718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

埋込型の照光式プッシュボタンボディ
IP65等級以上のパネル

アクチュエータ色クリア スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40〜+55 IP等級IP65 スイッチ種類押しボタン 併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロック ベゼルサイズ(mm)(径)35 パネル切り抜き寸法(mm)30.5
注意
コンタクトブロックは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50099517
2021-11-24
用途:
弊社製機器に搭載

購入した部品を確認したところ、プッシュ部分(枠、レンズ、アクチュエータ、フランジ、ランプブロック)のみしか無く、メーカーサイトを見るとLED本体とスイッチエレメントは別売りであった事が判明しました。
購入前にメーカーサイトをよく確認すれば良かったのですが、商品説明にLED部とスイッチ部は別売りである旨記載しておいて欲しかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする