Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50099919 品番DC1-122D3FN-A20CE1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,173
販売価格(税別)
57,430
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【フェーズ】1 全長(mm)81 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 シリーズDC1 全幅(mm)124 許容電流(A)2.3 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力0.37kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ 全体的な深さ(mm)184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする