EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50099964
品番
DC1-127D0FB-A20CE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110,319
販売価格(税別)
¥
100,290
バスケットに入れる
仕様
【フェーズ】1
全長(mm)
107
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
全幅(mm)
152
許容電流(A)
7
フィルター
あり
電源電圧(V)
230ac
機能
モータ制御
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
1.5kW
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
全体的な深さ(mm)
231