EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
T0-3
構成
3NO
注文コード
50101215
品番
T0-3-8401/I1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・構成
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
80
幅(mm)
122
取付方式
ボックス形
極数
3
シリーズ
T0-3
定格
【スイッチ】6000Vac
定格電圧(V)
690ac
定格電流(A)
【短時間】320rms
深さ(mm)
120
ノッチ角度(°)
90、60、45、30
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
20
補助接点
-
構成
3NO
ハンドル色
-
耐衝撃性
-
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
ヒューズ
【短絡定格】20A gG/gL
連続通電電流(A)
20
動作温度(℃)
-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性
温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)
3000
機械的寿命
0.5×10
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【危険区域】ATEX
許容入力
6.5kW
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
電気フェーズ
1、3
スイッチ定格(A)
110
許容入力(kW)
6.5