仕様【南京錠受け】あり
長さ(mm)80
幅(mm)122
取付方式メインスイッチ用ボックス形
極数3
シリーズT0-3
定格【スイッチ】6000Vac
定格電圧(V)690ac
定格電流(A)【短時間】320rms
深さ(mm)120
ノッチ角度(°)90、60、45、30
端子ねじM3.5
最大電流(A)20
補助接点あり
構成3NO
ハンドル色赤
耐衝撃性-
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
ヒューズ【短絡定格】20A gG/gL
連続通電電流(A)20
動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)3000
機械的寿命0.5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
許容入力6.5kW
IP等級IP65
ターミナルタイプねじ
電気フェーズ1、3
スイッチ定格(A)110
許容入力(kW)6.5