Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズP1-25 構成- 注文コード50101258 品番P1-25/I2H/MBS/SVB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・構成など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様【南京錠受け】あり 長さ(mm)100 幅(mm)116 取付方式密閉型 極数3 シリーズP1-25 定格【スイッチ】6000Vac 定格電圧(V)415ac 定格電流(A)- 深さ(mm)180 ノッチ角度(°)- 端子ねじ- 最大電流(A)25 補助接点あり 構成- ハンドル色- 耐衝撃性- インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac ヒューズ- 連続通電電流(A)25 動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り) 耐候性- 最大開閉頻度(回/分)- 機械的寿命- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証- 許容入力11kW IP等級IP65 ターミナルタイプねじ 電気フェーズ3 スイッチ定格(A)640 許容入力(kW)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする