EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50102947
品番
EC4P-221-MRXX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥125,631
販売価格(税別)
¥
114,210
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
幅(mm)
107.5
取付方式
DIN Rail
シリーズ
EASY
出力電流(A)
10
出力方式
Relay
出力点数
6
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
12
電源電圧(V)
24dc
ネットワークタイプ
CANOpen, EasyNet
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2
ターミナルタイプ
ネジ