材質金属、プラスチック
形状バレット
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40〜+60
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)12 DC、PoE
消費電力(W)最大:8.2W(PoE)
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能Pan: 0°〜360°、Tilt: 0°〜90°、Rotation: 0°〜360°
視野角水平101°×垂直53°×対角120°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40〜60
シャッタースピード1/3秒〜1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(カラー、30IRE)、0.0003@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)
グリーン購入法適合
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS