38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50110822 品番EA628RA-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
エスコ品番EA628RA-38 材質プラスチック 寸法(mm)47×85×13 タイプサイドリリース 適合バンド幅(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-30
用途:
ウエストバッグのベルト
不動産業

毎日使っているウエストバッグのバックルを引掛けて壊してしまい、「ウエストバッグを買い替えるしかないのか?」とガッカリしていたが、サイトで見つけて即注文。ベルト幅にぴったりのものが届き、即取り付けてみた。あっという間に復活。242円でウエストバッグが使えるようになりました。最高!

対象商品:
50110822
2023-03-01
用途:
ヒップバッグのバックル
その他業種

バックル踏んで壊したので購入。ナンの違和感無くポン付け出来ました。

対象商品:
50110822
2020-07-25
用途:
Body Bag ボディバッグ用
サービス業

30ミリのPPバンドを通すバックルが普通の手芸店では見つからなかったため、こちらで購入。しっかりしていて使いやすく、インダストリアルなシンプルさも気に入っています。迷彩柄のボディバックにピッタリでした。

対象商品:
50110822
2018-05-28
用途:
誰でも簡単に履けない袴を ワンタッチ着脱出来るよう改造するため 袴の帯紐に使用
サービス業

38oと巾はあるのですが 和服の紐ですので 工事用ベルトの様に剛っつくはありませんし 素材は正絹です。巾で選ぶとどうしても頑丈そうなものしかありません、和服に似合う お洒落な一品が身近に欲しいです。

対象商品:
50110822
2019-04-10
用途:
三点スリングの製作

猟銃を携行する際の三点スリングの自作材料として使用。38mmは散弾銃用に使用しましたが、強度的には何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする