ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
コンタクト数
9
シリーズ番号
053
注文コード
50110909
品番
53041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・シリーズ番号・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
9
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
取付方式
スルーホール
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
PBT
定格電圧(kV)
1,1.2
長さ(mm)
30.8
幅(mm)
10.8
深さ(mm)
12.5
寸法(mm)
30.8×10.8×12.5
シリーズ番号
053
仕様
【取り付け用ハードウェア】M3ねじロック
RoHS指令(10物質対応)
対応