富士電機
サーキットプロテクタ CP51B形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・動作特性
が
360
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
50
動作特性
低速形
注文コード
50114854
品番
CP51BS/50
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
999
バスケットに入れる
極数
1
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格電流(A)
50
動作特性
低速形
定格遮断容量(kA)
(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式
流体電磁式