Φ8x 60m バンジーコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50115686 品番EA628WH-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,943
販売価格(税別)
8,130
長さ(m)60 太さ(Φmm)8 材質ゴム エスコ品番EA628WH-8 コード長さ(m)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50115686
2022-06-30
用途:
平車のシート固定用ゴムとして使用
株式会社東京キャリイサービス 様 (運輸・通信業)

以前使用していた商品より少し太めでしっかりしており、非常に使い易いです。
収縮性もあり大変重宝しています。
価格がもう少し安ければ助かります。

2020-11-21
用途:
固定作業

雨ざらし野ざらしで使い
数年毎に交換なので
120mで6千円以下はありがたい。
以前に「ゴム紐」で検索したら
出てこなかったので
無駄に高いのを買ってしまったのがくやしい。
モノタロウ様へのお願い
検索ワードを改善して下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする