FIBOX
FIBOXの 電子部品(オンボード)
FIBOXの 機構部品(電子部品)
FIBOXの 基板用コネクタ
DINレール Fibox 80mm x 35mm x 8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116606
品番
B-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
●長さ:80mm●幅:35mm●高さ:8mm●素材:鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応