光
光の 掲示用品
光の 黒板/チョーク
光の 黒板
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50116704
品番
KRA-602
参考基準価格(税別)
¥234
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
アルミ製なので、軽いです。
トラスコ品番
820-1604
幅(mm)
33
材質/仕上
本体:アルミ、リング:スチール
色
シルバー
高さ(mm)
61
質量(g)
11