光
光の 掲示用品
光の 掲示用小物
光の マグネット用品
ゴムマグネット付きアクリル板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
50119057
品番
730M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
名入れをしてホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けができます。
用途
ホワイトボードや冷蔵庫など、マグネットと付く場所で使用できます。
仕様
ゴムマグネット付
トラスコ品番
224-4424
材質/仕上
アクリル樹脂、ゴム
色
ホワイト
質量(g)
15
縦(mm)
70
横(mm)
30