光
光の 建具金物
光の ドア・扉金物
光の 丁番
ウエスタン蝶番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
50119845
品番
KSW-72A
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに。
トラスコ品番
154-3705
セット内容
3.5×16mmビス 6本
幅(mm)
191
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
30
材質/仕上
スチール
質量(g)
49.5
取付方式
木ビス
表面処理
粉体塗装
寸法D2(mm)
7
ねじ穴数
6
穴径(mm)
5.5
入数
木ねじ:6
関連資料:
(0.11MB)