KWC-31 ウエスタン蝶番 EB柄蝶型 光 50119879 KWC-31 ウエスタン蝶番 EB柄蝶型 光 50119879

ウエスタン蝶番 EB柄蝶型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番154-3710 注文コード50119879 品番KWC-31
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ウエスタン調のスチール蝶番です。

用途家具・ガーデニングなどに。 トラスコ品番154-3710 セット内容3.5×16mmビス 5本 幅(mm)168 厚さ(mm)1 全長(mm)78 材質/仕上スチール 質量(g)43 取付方式木ビス 表面処理銅メッキ 寸法D2(mm)6 ねじ穴数5 穴径(mm)4 入数木ねじ:5
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする