光
光の 建具金物
光の ドア・扉金物
光の 丁番
ウエスタン蝶番 EB柄蝶型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-3297
注文コード
50119888
品番
KWB-32
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途
家具・ガーデニングなどに。
トラスコ品番
154-3297
セット内容
3.5×16mmビス 5本
幅(mm)
168
厚さ(mm)
1
全長(mm)
78
材質/仕上
スチール
質量(g)
44
取付方式
木ビス
表面処理
黒メッキ
寸法D2(mm)
6
ねじ穴数
5
穴径(mm)
4
入数
木ねじ:5
関連資料:
(0.12MB)