Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 時間範囲:0.1 s → 6 h 、 操作のモード:ON Delay, ON Pulse 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 タイマ機能の数:多機能 、 シリーズ:38 Series 、 時間増分:時間 , 秒 、 電源:外部 、 最大電流:10 A 、 ターミナルタイプ:Screw 、 最小電圧:250 V ac 、 最大電圧:400 V ac 、 動作温度 Min:-40℃ 注文コード50120456 品番38.21.0.024.0060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 時間範囲:0.1 s → 6 h 、 操作のモード:ON Delay, ON Pulse 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 タイマ機能の数:多機能 、 シリーズ:38 Series 、 時間増分:時間 , 秒 、 電源:外部 、 最大電流:10 A 、 ターミナルタイプ:Screw 、 最小電圧:250 V ac 、 最大電圧:400 V ac 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする