FOX ELECTRONICS
FOX ELECTRONICSの 電子部品(オンボード)
FOX ELECTRONICSの 能動部品
FOX ELECTRONICSの ディスクリート
Fox Electronics 水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMD 基本波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50121208
品番
741-0.032768-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:4.9mm 、 幅:1.8mm 、 高さ:1mm 、 寸法:4.9 x 1.8 x 1mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:70kΩ 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)
対応