GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Adjustable flow switch 7.5-30 l/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121716
品番
020-3491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:7.5 L/min 、 最大流量:30 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A