GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フローインジケータ 流体、液体 RFIシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121874
品番
155480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
監視対象:流体、液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:1.5 gal/分 、 最大流量:20 gal/分 、 パイプの直径範囲:1/2インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最高対象温度:+21℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+82℃ 、 シリーズ:RFI
RoHS指令(10物質対応)
対応