GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール316 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+148.9℃ 、 最大圧力:750psi 、 基準適合:CE、CSA、CSA認定ファイル番号 LR-30200、cULus、UL認定ファイル番号E45168
注文コード
50122093
品番
172635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール316 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+148.9℃ 、 最大圧力:750psi 、 基準適合:CE、CSA、CSA認定ファイル番号 LR-30200、cULus、UL認定ファイル番号E45168
RoHS指令(10物質対応)
対応