GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール316 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+149℃ 、 最大AC電圧:240V 、 電流 Max:60 mA dc, 80 mA ac 、 最大圧力:100psi 、 シリーズ:LS-77700
注文コード
50122109
品番
117712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール316 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+149℃ 、 最大AC電圧:240V 、 電流 Max:60 mA dc, 80 mA ac 、 最大圧力:100psi 、 シリーズ:LS-77700
RoHS指令(10物質対応)
対応