GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO/NC 、 本体材質:ナイロン 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121.1℃ 、 最大圧力:6.8バール 、 基準適合:CE、CSA 認定ファイル番号 30200、cUL認定、UL認定ファイル番号E45168
注文コード
50122154
品番
140620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO/NC 、 本体材質:ナイロン 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121.1℃ 、 最大圧力:6.8バール 、 基準適合:CE、CSA 認定ファイル番号 30200、cUL認定、UL認定ファイル番号E45168
RoHS指令(10物質対応)
対応