GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:サイド 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 最大圧力:16バール 、 シリーズ:LS-2050
注文コード
50122355
品番
090-0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:サイド 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 最大圧力:16バール 、 シリーズ:LS-2050
RoHS指令(10物質対応)
対応