GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:電気光学 、 取り付けタイプ:垂直 / 水平 、 スイッチ出力:NO 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:6インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 最大DC電圧:5V 、 最大圧力:17バール 、 許容電流値:4 mA
注文コード
50122398
品番
232175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:電気光学 、 取り付けタイプ:垂直 / 水平 、 スイッチ出力:NO 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:6インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 最大DC電圧:5V 、 最大圧力:17バール 、 許容電流値:4 mA