GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:電気光学 、 取り付けタイプ:垂直 / 水平 、 スイッチ出力:NC 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:6インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 最大DC電圧:12V 、 最大圧力:17バール 、 シリーズ:ELS-950M
注文コード
50122443
品番
232181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:電気光学 、 取り付けタイプ:垂直 / 水平 、 スイッチ出力:NC 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:6インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 最大DC電圧:12V 、 最大圧力:17バール 、 シリーズ:ELS-950M
RoHS指令(10物質対応)
対応