GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:電気光学 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 本体材質:ポリエーテルスルホン 、 ケーブル長:150mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 電流 Max:18 mA 、 最大圧力:250psi
注文コード
50122477
品番
208997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:電気光学 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 本体材質:ポリエーテルスルホン 、 ケーブル長:150mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 電流 Max:18 mA 、 最大圧力:250psi
RoHS指令(10物質対応)
対応