GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 流量センサ 液体 RFSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視対象:液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:2 L/min 、 最大流量:20 L/分 、 電源電圧:24 V dc 、 接続タイプ:1/4 BSPメス 、 最大圧力:14バール 、 素材:真鍮製 、 最低対象温度:-29 ℃ 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:RFS
注文コード
50122574
品番
156265BSPP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視対象:液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:2 L/min 、 最大流量:20 L/分 、 電源電圧:24 V dc 、 接続タイプ:1/4 BSPメス 、 最大圧力:14バール 、 素材:真鍮製 、 最低対象温度:-29 ℃ 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:RFS