※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

104mm スイベルスナップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50123998 品番EA638AF-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA638AF-84 材質 質量(g)72.3 種類スイベルスナップ 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)104 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)10 寸法C(mm)25 破断荷重(kg)486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする